福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
尺4 長角懐石炉縁盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05190145
品番
15002950
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):423mm●サイズ(D):308mm●サイズ(H):14mm●重量:656g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4596-37