福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
尺5 やすらぎ懐石盆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05190161
品番
17413390
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):465mm●サイズ(D):360mm●サイズ(H):10mm●重量:940g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4596-38