福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
浪漫半月盆
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05191168
品番
15005490
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(D):310mm●サイズ(H):10mm●重量:406g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4598-43