福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
半月両面盆 裏刷毛目
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05191597
品番
11017380
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):447mm●サイズ(D):384mm●サイズ(H):22mm●重量:935g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4599-78