画像準備中

リーマ 超硬S CSR-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)0.8 注文コード05191628 品番CSR-C+0.8
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は刃径など113種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)0.8 刃長(mm)12 全長(mm)50 材質超微粒子 シャンク径(Φmm)3 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする