EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSR-C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.2
注文コード
05191664
品番
CSR-C+1.2
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.2
刃長(mm)
15
全長(mm)
50
材質
超微粒子
シャンク径(Φmm)
3
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiCN2コーティング