福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
石川亀甲門トレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4600-73
注文コード
05191929
品番
15007470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,050
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):288mm●サイズ(D):288mm●サイズ(H):14mm●重量:369g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4600-73