福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
耐熱A 厚渕隅丸ミニ盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05192638
品番
14020540
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):280mm●サイズ(D):200mm●サイズ(H):18mm●重量:192g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4602-87