福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
耐熱A 厚渕隅丸ミニ盆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4602-88
注文コード
05192647
品番
14020520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):280mm●サイズ(D):200mm●サイズ(H):18mm●重量:192g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4602-88