画像準備中

リーマ 超硬S CSR-DLC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05192766 品番 CSR-DLC+0.95
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
刃径(Φmm)0.95 刃長(mm)12 全長(mm)50 材質K10 刃数4 シャンク径(Φmm)3 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングDLCコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする