EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSR-DLC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05192802
品番
CSR-DLC+0.99
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.99
刃長(mm)
12
全長(mm)
50
材質
K10
刃数
4
シャンク径(Φmm)
3
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
DLCコーティング