福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
尺1 細長エアートレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4603-21
注文コード
05192918
品番
15006810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):323mm●サイズ(D):179mm●サイズ(H):19mm●重量:270g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4603-21