福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
半月両面盆 グレーパール天ウルミ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05193155
品番
15233550
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):239mm●サイズ(D):215mm●サイズ(H):15mm●重量:126g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4603-67