画像準備中

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05193746 品番CG0.340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,930
この商品は200種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)0.34 刃長(mm)4 全長(mm)50 材質K10 シャンク径(Φmm)1 刃形ストレート シャンクストレートシャンク

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05193746 CG0.340 49633437 CG0.340 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 4,798 税込5,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする