F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の 超硬リーマ
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05193773
品番
CG0.370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,930
この商品は
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.37
刃長(mm)
4
全長(mm)
50
材質
K10
シャンク径(Φmm)
1
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05193773
CG0.370
49633491
CG0.370
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)
1本
¥
4,798
税込
¥
5,278
注文コードが変更になりました