福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
木 宴懐石盆 黒漆塗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4604-98
注文コード
05193880
品番
17311450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,200
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):364mm●サイズ(D):253mm●サイズ(H):23mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4604-98