福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
耐熱FRP 運び盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05195745
品番
15104680
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):600mm●サイズ(D):395mm●サイズ(H):45mm●重量:1225g●材質:FRP樹脂(ガラス繊維強度樹脂)
アズワン品番
68-4608-20