福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
尺6 脇取盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05195788
品番
15006960
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):480mm●サイズ(D):300mm●サイズ(H):40mm●重量:888g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4608-24