福井クラフト
ロクロ目小吸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4609-07
注文コード
05196199
品番
37001116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):78mm●サイズ(H):91mm●重量:80g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4609-07