福井クラフト
宝寿箸洗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4609-09
注文コード
05196217
品番
75006710
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):82mm●サイズ(H):96mm●重量:83g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4609-09