75006720 宝寿箸洗 福井クラフト 05196235

宝寿箸洗

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4609-11注文コード05196235品番75006720
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●サイズ(W):82mm●サイズ(H):96mm●重量:83g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4609-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする