曜日別特売
21080090 3.5寸筋汁椀 福井クラフト 05196488

3.5寸筋汁椀

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はアズワン品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4609-51
注文コード
05196488
品番
21080090
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819
アズワン品番
68-4609-51
仕様
●サイズ(W):105mm●サイズ(H):68mm●重量:78g●材質:ABS樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする