福井クラフト
3.7亀甲汁椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4610-16
注文コード
05196881
品番
32000050
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):108mm●サイズ(H):70mm●重量:75g●容量:390mL●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4610-16