福井クラフト
TA4.0寸 刷毛目汁椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4610-65
注文コード
05197179
品番
31000920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
仕様
●サイズ(W):121mm●サイズ(H):71mm●重量:112g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4610-65