福井クラフト
Φ114菊汁椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4610-69
注文コード
05197215
品番
33710080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):114mm●サイズ(H):73mm●重量:85g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4610-69