福井クラフト
木製和み マルチボール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4610-92
注文コード
05197346
品番
31003360
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(H):66mm●容量:300mL●材質:木製品
アズワン品番
68-4610-92