福井クラフト
耐熱トッティー椀セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4611-10
注文コード
05197520
品番
33710190
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):132mm●サイズ(D):104mm●サイズ(H):88mm●重量:67g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4611-10