福井クラフト
TA3.4寸 平筋小吸物椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4612-23
注文コード
05198229
品番
33500020
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):102mm●サイズ(H):97mm●重量:87g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4612-23