33600840 3寸 富士型小吸物椀 福井クラフト 05198281

33600840 3寸 富士型小吸物椀 福井クラフト 05198281
33600840 3寸 富士型小吸物椀 福井クラフト 05198281

3寸 富士型小吸物椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4612-31注文コード05198281品番33600840
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●サイズ(W):91mm●サイズ(H):89mm●重量:101g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4612-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする