福井クラフト
3寸 富士型小吸物椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4612-32
注文コード
05198290
品番
12023823
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):91mm●サイズ(H):89mm●重量:101g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4612-32