12024090 3.5寸 乱筋羽反小吸椀 福井クラフト 05198326

12024090 3.5寸 乱筋羽反小吸椀 福井クラフト 05198326
12024090 3.5寸 乱筋羽反小吸椀 福井クラフト 05198326

3.5寸 乱筋羽反小吸椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4612-36注文コード05198326品番12024090
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●サイズ(W):100mm●サイズ(H):97mm●重量:108g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4612-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする