福井クラフト
姫わらべ小吸椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4613-57
注文コード
05199096
品番
31005883
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):90mm●サイズ(H):91mm●重量:70g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4613-57