曜日別特売
30004080 耐熱御所車椀 福井クラフト 05199568

30004080 耐熱御所車椀 福井クラフト 05199568
30004080 耐熱御所車椀 福井クラフト 05199568
30004080 耐熱御所車椀 福井クラフト 05199568

耐熱御所車椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4614-36注文コード05199568品番30004080
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様●サイズ(W):102mm●サイズ(H):106mm●重量:103g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4614-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする