福井クラフト
耐熱御所車椀
仕様
●サイズ(W):102mm●サイズ(H):106mm●重量:103g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05199525
30004040
68-4614-31
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199541
30004050
68-4614-32
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199568
30004080
68-4614-36
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199550
33710320
68-4614-34
¥
3,350
取扱い終了
返品不可
05199559
30004070
68-4614-35
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
05199577
33710330
68-4614-38
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください