EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSRM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.6
注文コード
05199635
品番
CSRM+2.6
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.6
刃長(mm)
45
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
2.5
材質
K10
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート