福井クラフト
耐熱室町小吸椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4614-78
注文コード
05199875
品番
37001380
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):97mm●サイズ(H):96mm●重量:99g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4614-78