福井クラフト
耐熱室町小吸椀
仕様
●サイズ(W):97mm●サイズ(H):96mm●重量:99g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05199857
30044670
68-4614-76
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199875
37001380
68-4614-78
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199900
37001420
68-4614-80
¥
3,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199909
37001390
68-4614-81
¥
3,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199866
30044650
68-4614-77
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
05199891
30044660
68-4614-79
¥
3,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください