福井クラフト
耐熱3.2寸 富士型小吸椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4615-01
注文コード
05199979
品番
31006170
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(H):95mm●重量:94g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4615-01