福井クラフト
耐熱3.2寸 富士型小吸椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4615-05
注文コード
05199997
品番
30045430
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(H):95mm●重量:94g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4615-05