37001430 積楽無地椀 福井クラフト 05200031

積楽無地椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4615-08注文コード05200031品番37001430
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●サイズ(W):103mm●サイズ(H):102mm●重量:110g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4615-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする