福井クラフト
こいまり小吸物椀 内黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4615-24
注文コード
05200110
品番
30048040
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):88mm●サイズ(H):94mm●重量:127g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4615-24