30048050 こいまり小吸物椀 内黒 福井クラフト 05200119

こいまり小吸物椀 内黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4615-25注文コード05200119品番30048050
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●サイズ(W):88mm●サイズ(H):94mm●重量:127g●材質:メラミン複合樹脂アズワン品番68-4615-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする