福井クラフト
まり椀 内黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4615-27
注文コード
05200137
品番
30048070
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):96mm●サイズ(H):95mm●重量:133g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4615-27