福井クラフト
耐熱3.5寸 小吸物椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4615-44
注文コード
05200216
品番
30044850
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):104mm●サイズ(H):106mm●重量:115g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4615-44