30044810 耐熱3.5寸 かすみ椀 福井クラフト 05200241

30044810 耐熱3.5寸 かすみ椀 福井クラフト 05200241
30044810 耐熱3.5寸 かすみ椀 福井クラフト 05200241

耐熱3.5寸 かすみ椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):105mm●サイズ(H):96mm●重量:106g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4615-46注文コード05200241品番30044810
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●サイズ(W):105mm●サイズ(H):96mm●重量:106g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4615-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする