30044820 耐熱3.5寸 丸駒椀 福井クラフト 05200286

30044820 耐熱3.5寸 丸駒椀 福井クラフト 05200286
30044820 耐熱3.5寸 丸駒椀 福井クラフト 05200286

耐熱3.5寸 丸駒椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4615-55注文コード05200286品番30044820
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●サイズ(W):102mm●サイズ(H):95mm●重量:120g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4615-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする