37001680 耐熱3.6寸 千筋高仙才椀 福井クラフト 05200636

37001680 耐熱3.6寸 千筋高仙才椀 福井クラフト 05200636
37001680 耐熱3.6寸 千筋高仙才椀 福井クラフト 05200636

耐熱3.6寸 千筋高仙才椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05200636品番37001680
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●サイズ(W):108mm●サイズ(H):104mm●重量:160g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4616-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする