福井クラフト
耐熱3.6寸 千筋高仙才椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05200645
品番
30044780
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,750
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):108mm●サイズ(H):104mm●重量:160g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4616-31