福井クラフト
耐熱4寸 古代椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4616-52
注文コード
05200731
品番
37001730
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):112mm●サイズ(H):113mm●重量:140g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4616-52