30045020 耐熱4寸 古代椀 福井クラフト 05200740

30045020 耐熱4寸 古代椀 福井クラフト 05200740
30045020 耐熱4寸 古代椀 福井クラフト 05200740

耐熱4寸 古代椀

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個アズワン品番68-4616-53注文コード05200740品番30045020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
仕様●サイズ(W):112mm●サイズ(H):113mm●重量:140g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4616-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする